Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinolino Kinderträume 201016 Gartentisch Holz Rechteckige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinolino Kinderträume 201016 Gartentisch Holz Rechteckige Form
Pinolino Kinderträume 201016 Gartentisch Holz Rechteckige Form
Pinolino Kinderträume 201016 Gartentisch Holz Rechteckige Form
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26541221
Hersteller:
     Pinolino Kinderträume
Herst.-Nr.:
     201016
EAN/GTIN:
     4035769000981
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch
  • Vollmassiv: Fichte, unbehandelt
    - 2 Bänke mit 1 Tisch
    - L 90 cm, B 85 cm, H 50 cm
    - Sitzhöhe 28 cm
    - Material: Fichte
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit, Kinder
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen, Draußen
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Tischplattenform
Rechteckige Form
Anzahl
1
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
790 mm
Höhe
500 mm
Höhe (max)
500 mm
Gewicht
8001 g
Verpackungsbreite
930 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Paketgewicht
8940 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.