Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 020 Verpackungsbox Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Colompac CP 020 Verpackungsbox Braun
Colompac CP 020 Verpackungsbox Braun
Artikel-Nr.:
     1545-00001708
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP020.17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
300 mm
Innenmaße (B x T x H)
380 x 290 x 80 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
192.2 g
Paketgewicht
3860 g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1545
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,35*
3 Tage
163
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 1,66*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,40*
€ 1,86*
2 Tage
196
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,51825*
€ 1,96825*
10 Tage
196
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP020.08
ab € 0,74*
Zubehör
Dinkhauser
CP02002
ab € 0,54*
Zubehör
Dinkhauser
CP02012
ab € 0,89*
Zubehör
Dinkhauser
CP02018
ab € 1,14*
Zubehör
Dinkhauser
CP020.14
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.