| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26528880 Herst.-Nr.: 45850602 EAN/GTIN: 5031713065036 |
| |
|
| | |
| Erweiterte A3-Funktionalität, Vielseitigkeit und Dokumentenworkflow-Integration für größere Arbeitsgruppen
A3 Farb-MFP für Arbeitsgruppen und Abteilungen - Drucken, Scannen, Kopieren & Faxen Druckgeschwindigkeit: A4: 23 Farb- bzw. Monoseiten pro Minute | A3: 13 Farb- bzw. Monoseiten pro Minute Zeit bis zum ersten Druck: 14 Sekunden in Farbe/Mono Auflösung: Multi-Level-Technologie ProQ 2400, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi Papierformate: A3, A4, A5, A6, B5, Briefumschläge, Etiketten, Folien, Visitenkarten, Banner bis 1.321 mm Papierfassungsvermögen: 400 - max. 2.005 Blatt Druckersprachen: PostScript 3 (Emulation), PCL 5c, PCL 6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7) Schnittstellen: USB 2.0 Gerät, 10/100/1000 Ethernet, USB Host x 2; WLAN 802.11a/b/g/n (optional) logo_blauer_engel_64px.gifDie A3-Farb-Multifunktionsdrucker der OKI MC853 Serie sind die perfekte Wahl für anspruchsvollere Arbeitsgruppen. Sie bieten Druckgeschwindigkeiten von bis zu 23 Seiten pro Minute, brauchen nur 14 Sekunden bis zum ersten Druck und 14,5 Sekunden bis zur ersten Kopie. Sie bieten sichere und intuitive Funktionalität, ermöglichen eine einfache und effiziente Integration in beliebige Dokumentenworkflows und deren Verwaltung.
Die MC853 Modelle verbindet die Zuverlässigkeit der preisgekrönten digitalen LED-Druck-Technologie von OKI mit vielseitigen Kopierfunktionen. Das Ergebnis ist ein System, das einfach zu bedienen ist und außergewöhnliche Druck- und Kopierqualität genau wie eine umfassende Scan- und Dokumentenverwaltung bietet.
Die Smart Extendable Platform (sXP) von OKI sorgt dafür, dass sich die MC853 Modelle nahtlos in die Arbeitsprozesse im Unternehmen integrieren. Ein anpassbarer 7 Zoll (17,5 cm) Touchscreen dient der Steuerung des Geräts und sämtlicher Dokumentenfunktionen. Weitere Informationen: Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | | Medientypen für das Papierfach | Banner, Briefumschläge, Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | | ISO-B-Formate | B4, B5 | | Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K, Vorstand, Folio, Brief, Aussage | | Umschlaggrößen | 10, C4, C5, DL, Monarch | | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² | | Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 256 g/m² | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 43 °C | | Betriebstemperatur | 10 - 32 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Merkmale | Maximale monatliche Auslastung | 60000 Seiten pro Monat | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Seitenbeschreibungssprachen | Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | Leistungen | Speicherkapazität | 1260 MB | | RAM-Speicher maximal | 1260 MB | | Interne Speicherkapazität | 250 GB | | Eingebauter Prozessor | Ja | | Prozessortaktfrequenz | 800 MHz | | Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB | | Schallleistungspegel (Standby) | 37 dB | Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 4 | | Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter | | Mehrzweckfach | Ja | | Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter | | Art der Papierzuführung | Papierfach | | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja | | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 100 Blätter | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 4 | | Maximale Papierkapazität | 1605 Blätter | Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Marktpositionierung | Business | | Eingebautes Display | Ja | | Display | LCD | | Bildschirmdiagonale | 7 " | | Touchscreen | Ja | | Steuerung | Berührung | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 563 mm | | Tiefe | 600 mm | | Höhe | 1216 mm | | Gewicht | 89300 g | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, EAP, SSL/TLS, WPA2 | | Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, SecureProtocolServer, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3 | | Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, SecureProtocolServer, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3 | | Management-Protokolle | SNMP, Telnet | | Netzwerkdrcukmethoden | TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, SecureProtocolServer, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3 | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print | Anschlüsse und Schnittstellen | Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 | | USB Anschluss | Ja | | Optionale Konnektivität | Wireless LAN | Scannen | Scannen | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | | Scanner-Typ | ADF-Scanner | | Scantechnologie | CIS | | Scan to | CIFS, E-Mail, FTP, HTTP, Abbildung, USB | | Unterstützte Bildformate | JPG, TIF | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS | | Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit | Kopieren | Kopieren | Farbkopieren | | Max. Auflösung | 600 x 600 DPI | | Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 23 Kopien pro Minute | | Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 23 Kopien pro Minute | | Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 14.5 s | | Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 14.5 s | | Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien | | Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % | Fax | Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s | | Faxspeicher | 400 Seiten | | | 8 MB | | Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 1000 | | Faxsendung | 100 Positionen | Energie | Stromverbrauch (max.) | 1400 W | | Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 850 W | | Stromverbrauch (PowerSave) | 30 W | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 3 W | | Stromverbrauch (aus) | 0.1 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Drucken | Drucktechnologie | LED | | Drucken | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | | Maximale Auflösung | 1200 x 600 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 23 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 23 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 13 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 13 Seiten pro Minute | | Aufwärmzeit | 32 s | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 14 s | | Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 14 s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, Laserdrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, oki laserdrucker farbe a3, laserdrucker a3, laserdrucker farbe |
| | |
| |