Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PW7015L Lithium-Ion (Li-Ion) 18000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PW7015L Lithium-Ion (Li-Ion) 18000 mAh Schwarz
DELL PW7015L Lithium-Ion (Li-Ion) 18000 mAh Schwarz
DELL PW7015L Lithium-Ion (Li-Ion) 18000 mAh Schwarz
DELL PW7015L Lithium-Ion (Li-Ion) 18000 mAh Schwarz
DELL PW7015L Lithium-Ion (Li-Ion) 18000 mAh Schwarz
DELL PW7015L Lithium-Ion (Li-Ion) 18000 mAh Schwarz
DELL PW7015L Lithium-Ion (Li-Ion) 18000 mAh Schwarz
DELL PW7015L Lithium-Ion (Li-Ion) 18000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26509316
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     451-BBMV
EAN/GTIN:
     8944465925169
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Mit dem Dell™ Power Companion haben Sie immer zusätzliche Energie für Ihr System dabei und können so Ihre Produktivität steigern.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
21.5 mm
Gewicht
417 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Laptop/Netbook, Tablet
Kompatible Produkte
Inspiron 13" (7347), Inspiron 14" 7000 (7437), Inspiron 17" 7000 (7548), Inspiron 5558, Inspiron 5758, Inspiron 7348, Latitude 3450, Latitude 3550, Latitude 12" 7204, Latitude 14" 7404, Latitude 3150, Latitude 3160, Latitude 7350, Latitude E5250, Latitude E5404, Latitude E5450, Latitude E5550, Latitude E7250, Venue 10 pro 5055, Venue 11" Pro 5130, Venue 11" Pro 7140, Venue 8" 3840, Venue 8" 7840, Venue 8" Pro 3845, Venue 8" Pro 5830, Vostro 3558, XPS 13" 9343
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
18000 mAh
Aufladequelle
AC
Batteriekapazität
65 Wh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
J90MY
ab € 715,25*
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 723,27*
Zubehör
Dell
HMH00
ab € 731,03*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 686,26*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 697,19*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 708,73*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 631,68*
Zubehör
Dell
GVDR9
ab € 828,57*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 660,78*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 624,56*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 681,18*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 694,39*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 613,58*
Zubehör
Dell
0M2D4
ab € 144,17*
Zubehör
Dell
YWR00
ab € 1.314,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.