Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Noxlite Wandbeleuchtung für den Außenbereich Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Noxlite Wandbeleuchtung für den Außenbereich Anthrazit
Osram Noxlite Wandbeleuchtung für den Außenbereich Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26419793
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899193741
EAN/GTIN:
     4052899193741
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
505 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Terrasse
Schutzart
II
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Gesamtleistung
7 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
6000 K
Lichtleistung
320 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.