Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BFR634GB1 Mikrowelle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BFR634GB1 Mikrowelle Schwarz
Bosch BFR634GB1 Mikrowelle Schwarz
Bosch BFR634GB1 Mikrowelle Schwarz
Bosch BFR634GB1 Mikrowelle Schwarz
Bosch BFR634GB1 Mikrowelle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26417815
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BFR634GB1
EAN/GTIN:
     4242002813790
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Die Einbau-Mikrowelle für die 38cm Nische: so können Sie Ihre Gerichtezeitsparend auftauen, aufwärmen und perfekt zubereiten.

- AutoPilot 7: jedes Gericht gelingt perfekt durch 7 voreingestellte Automatikprogramme.
- Gewichtsautomatik: einfach Programm und Gewicht wählen, und die optimale Leistungsstufe wird automatisch eingestellt.
- Schwenktür: komfortables Öffnen dank rechtsseitigem Türanschlag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
382 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
300 mm
Einbauraum Höhe
362 mm
Gewicht
16000 g
Paketgewicht
19000 g
Energie
Anschlusswert
1220 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,27*
€ 753,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,48*
€ 725,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,47*
€ 701,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,36*
€ 684,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,26*
€ 663,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.