Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tayg 146008 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Blau, Transparent, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tayg 146008 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Blau, Transparent, Gelb
Tayg 146008 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Blau, Transparent, Gelb
Tayg 146008 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Blau, Transparent, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26404674
Hersteller:
     Tayg
Herst.-Nr.:
     146008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Transparent, Gelb
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
378 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
61 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.