Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway Deluxe-Wartungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Bestway Deluxe-Wartungsset
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26404120
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     58237
EAN/GTIN:
     6942138901429
  • Dauerhaftes und korrosionsfestes Kunststoffmaterial
    - Enthält eine verstellbare Aluminiumstange zu 2.79 m (110”) für Pools mit großem Durchmesser
    - Herausnehm- und wiederverwendbarer Schmutz-und Laubfangbeutel
    - Besonders langer Absaugschlauch mit einer Länge von 7,5m (24,5’) und einem Durchmesser von 3,2cm (1,25”)
    - Multifunktionell
    - Pool-Oberflächenreiniger: Zusammen mit der Filterpumpe saugt er Blätter und Schmutz ab.
    - Poolabsauger: Zusammen mit der Filterpumpe reinigt er die Wände und den Boden des Pools
    - Pool-Oberflächenreiniger: Entfernt schwimmenden Schmutz
    - Zum Reinigen und Absaugen an die Filterpumpe anschließen
    - Geeignet für Filterpumpen mit einem Durchsatz von 3,028l/h (800gal/h) oder mehr
    - Für alle Aufstellpools ausgenommen Stahlwandpools
    - Inhalte: Stange mit Skimmer, Oberflächenskimmer und Poolsauger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Wartungs-Set
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Kunststoff
Schlauchdurchmesser
32 mm
Schlauchlänge
6 m
Intrastat-Code
82055980
Gewicht und Abmessungen
Breite
2790 mm
Gewicht
5720 g
Leistungen
Förderleistung
3028 l/h
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Lieferumfang
Abschäumer-Kopf
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1120 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Verpackungsvolumen
156000 cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
58012
ab € 7,29*
Zubehör
Bestway
58013
ab € 28,93*
Zubehör
Bestway
58233
ab € 34,21*
Zubehör
Bestway
56586
ab € 991,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.