| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26304612 Herst.-Nr.: UA0229 EAN/GTIN: 4052792033700 |
| |
|
| | |
| Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 3.0-Standard mit bis zu 5 Gbit/s und erweitert Ihnen den Anschluss auf bis zu 10 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Dieser praktische und edel aussehende Hub zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark. Weitere Informationen: Leistungen | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 11 | | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B | | Hub-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 10 | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB | Merkmale | Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | Produktfarbe | Aluminium, Schwarz | | LED-Anzeigen | Aktivität | | Plug | Ja | Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 3.5 A | | Ausgangsstrom | 2.1 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |