Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E213-25-002 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E213-25-002 Stromunterbrecher
ABB E213-25-002 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26277035
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703046R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
abb ausschalter
ausschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
82 g
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 25a
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.