Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.863-022.0 Zubehör für Dampfreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.863-022.0 Zubehör für Dampfreiniger
Kärcher 2.863-022.0 Zubehör für Dampfreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26170844
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-022.0
EAN/GTIN:
     4054278042732
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher ersatzteile
Mit der großen Rundbürste lassen sich in der gleichen Zeit größere Flächen reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
SC 1 Premium SC 1.020 SC 2.500C SC 3 SC 3.000 SC 4.100 CB SC 5 SC 5.800 C
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.7 mm
Tiefe
49.7 mm
Höhe
47.5 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.