Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.863-018.0 Zubehör für Dampfreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.863-018.0 Zubehör für Dampfreiniger
Kärcher 2.863-018.0 Zubehör für Dampfreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26170829
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-018.0
EAN/GTIN:
     4054278026213
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
kärcher ersatzteile
Die Kärcher Entkalkungskartusche für den SC 3 befreit das eingefüllte Wasser automatisch von Kalk. Die effiziente Selbstentkalkungstechnologie gewährleistet einen sicheren Schutz vor Verkalkung und sorgt für eine lange Lebensdauer des Gerätes. Zusätzliche Entkalkungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kompatibilität
SC 3
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.2 mm
Tiefe
55.2 mm
Höhe
162.4 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.