Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05417-200 6 m Selbstklebend Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 05417-200 6 m Selbstklebend Transparent
TESA 05417-200 6 m Selbstklebend Transparent
TESA 05417-200 6 m Selbstklebend Transparent
TESA 05417-200 6 m Selbstklebend Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26129315
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05417-00200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
6 m
Spaltdichtung (min.)
7 mm
Spaltdichtung (max.)
9 mm
Merkmale
Selbstklebend
Ja
Produktfarbe
Transparent
Material
Silikon
Haltbarkeitsdauer (max.)
15 Jahr(e)
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 760 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
98910
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.