Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena combisystem-Drahtbesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena combisystem-Drahtbesen
Gardena combisystem-Drahtbesen
Gardena combisystem-Drahtbesen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26077200
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtbesen
Stahldrahtbesen
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Der GARDENA combisystem-Drahtbesen eignet sich optimal, um vermooste Rasenflächen zu säubern und zu lüften. Die robusten Drahtzinken und eine große Arbeitsbreite von 50 cm ermöglichen ein schnelles und effektives Arbeiten. Der Drahtbesen passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.

Schnell und effektiv
Dank der robusten Drahtzinken und der Arbeitsbreite von 50 cm kann schnell und effektiv gearbeitet werden.

Wackelfreie Verbindung
Das combisystem-Gerät wird einfach am Stiel eingesteckt und festgeschraubt. Durch die zuverlässige Technik ist ein wackelfreies und zuverlässiges Arbeiten garantiert.

Passend zu allen Stielen
GARDENA combisystem-Geräte passen zu allen GARDENA combisystem-Stielen. Ob Sie dabei einen Stiel aus Holz, aus Aluminium oder einen für rückenschonendes Arbeiten bevorzugen, bleibt Ihnen überlassen.

Korrosionsgeschützt
Der GARDENA combisystem-Drahtbesen besteht aus hochwertigem und stabilem Draht sowie Qualitätsstahl, Duroplast-beschichtet, um das Produkt optimal vor Korrosion zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Merkmale
Anzahl der Zähne
22
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3391-20
ab € 17,77*
Zubehör
Gardena
3168-20
ab € 12,03*
Zubehör
Gardena
3102
ab € 12,49*
Zubehör
Gardena
3107-20
ab € 19,54*
Zubehör
Gardena
3381-20
ab € 16,47*
Zubehör
Gardena
3105
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.