Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial INTRO CCM 2.5 FM Audio-Kabel 2,5 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial INTRO CCM 2.5 FM Audio-Kabel 2,5 m XLR (3-pin) Schwarz
Cordial INTRO CCM 2.5 FM Audio-Kabel 2,5 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26027113
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CCM 2.5 FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Breite Palette von Instrumenten-, Mikrofon- und Lautsprecherkabeln, sowie Multicore-Systemen, Adaptern, DMX, MIDI und Digital-Audiokabeln, nach den neuesten technischen Anforderungen.

Keine Kompromisse bzgl. Qualität in irgendeiner der Produktgruppen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,66334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.