| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-25999229 Herst.-Nr.: D22S88G EAN/GTIN: 8698800000232 |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 73kg. - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar). - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2-1,5mm Stahl. - Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff. - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand. - Dachblech mit Ausschnitt.
Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85381000 | Merkmale | Rack-Kapazität | 22U | | Höchstgewichtskapazität | 1500 kg | | Produktfarbe | Grau | | Material | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 Zoll | | Breite | 800 mm | | Tiefe | 800 mm | | Gewicht | 73000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |