Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 255-3 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Rot, Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha 255-3 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Rot, Edelstahl, Transparent
Wiha 255-3 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Rot, Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     245-WIHA05271
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     05271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spannungsprüfer Schraubendreher Breite
15 mm
Spannungsprüfer Schraubendreher Höhe
140 mm
Gewicht Spannungsprüferschraubendreher
28.62 g
Schaftlänge
80 mm
Technische Details
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
250 V
Produktfarbe
Rot, Edelstahl, Transparent
Zertifizierung
DIN 57680/-6, VDE 0680-6, GS, CE
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
164
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,66*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,78*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 2,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,15*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.