| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-25941523 Herst.-Nr.: 6921 EAN/GTIN: 4009300011583 |
| |
|
| | |
| Golden Green, das ist eine feine Grüntee-Auslese in einer frischen Kombination mit Grapefruit und Zitrone. Die spritzige Note wird durch natürliches Saftkonzentrat mit Hilfe eines innovativen Verfahrens erreicht. Und diese Natürlichkeit können Sie schmecken.
Für Golden Green wird Grapefruit- und Zitronensaftkonzentrat auf die Teeblätter gegeben. Legen Sie eine Kapsel Golden Green in Ihr TEALOUNGE System ein und erleben Sie, wie sich der Fruchtsaft mit dem Tee verbindet. Das Ergebnis ist eine genussvolle Tasse aromatisch fruchtigen Tees.
Zutaten: Grüner Tee (69 %), Zitronenaroma (12 %), Zitronensaftkonzentrat (8 %), natürliches Grapefruitaroma (6 %), Grapefruitsaftkonzentrat (5 %).
Aromatisierter Grüner Tee mit Grapefruit-Zitronen-Geschmack Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tea pod | | Getränkearten | Grüner Tee | | Anzahl der Portionen pro Packung | 8 | | Aromatische Zugabe | Zitrone | Verpackungsdaten | Verpackungsdesign | Hartpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |