Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MS-22 Mikrofonteil/-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MS-22 Mikrofonteil/-Zubehör
Monacor MS-22 Mikrofonteil/-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25915323
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MS-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
Schwanenhalsmikrofon
  • Metallguss-Standfuß
    - Trittschallgedämpft
    - Ø 150 mm x 230-380 mm
    - Gewinde 16 mm ( 5/8 ") und 9 mm ( 3/8 ")
    - Gewicht: 1,7 kg
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
MH-152, MH-202
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Länge (mm)
280 mm
Gewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.