Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PT-D450VP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PT-D450VP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe QWERTY
Brother PT-D450VP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe QWERTY
Brother PT-D450VP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe QWERTY
Brother PT-D450VP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe QWERTY
Brother PT-D450VP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe QWERTY
Brother PT-D450VP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 30 mm/sek Kabelgebunden TZe QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25913261
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-D450VP
EAN/GTIN:
     4977766745710
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das P-touch D450VP ist ein flexibles Modell für alle Beschriftungsaufgaben im Büro. Neben dem Stand-Alone Einsatz kann das Gerät aber auch bequem über den PC gesteuert werden. Die zugehörige Etikettendesign-Software bietet ein breites Funktionsspektrum und ermöglicht eine intuitive und übersichtliche Gestaltung des Etikettenlayouts.
Weitere Informationen:
Leistungen
Bandtyp
TZe
Bandabschnitt
Automatisch
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG, TIF
Zahl der Drucklinien (max)
5
Unterstreichung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Mitgelieferte Software
P-touch Editor 5 professional
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Tragetasche
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
3 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben
20
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
740 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
18 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
PC angeschlossen
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Etikettentyp
3.5mm - 18mm
Druckvorschau
Ja
Schlüsselanzahl
65 Schlüssel
Anzahl der Rahmen
99
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
30 mm/sek
Maximum Druckweite
18 mm
Maximum Druckerhöhe
18 mm
Vertikaler Druck
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.