Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 2786-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 2786-20
Gardena 2786-20
Gardena 2786-20
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867382
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     02786-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewässerungs T-Stück
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Das GARDENA T-Stück 25 mm x 1/2“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Versenkregners S 80 (Art.-Nr. 1569-26) sowie der Turbinen-Versenkregner T 100 und T 200 (Art.-Nr. 8201-29 und 8203-29) im Rohrverlauf. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Rohrmontage oder -demontage werkzeuglos durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140°. Für den wasserdichten, sicheren Betrieb ist die Gewindeverbindung des T-Stücks selbstdichtend.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anschlussdurchmesser (min.)
1/2 "
Anzahl der Ausgänge
2
Zweck
Zapfstelle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
2701-20
ab € 61,39*
Zubehör
Gardena
2761-20
ab € 2,65*
Zubehör
Gardena
2771-20
ab € 4,16*
Zubehör
Gardena
2775-20
ab € 3,51*
Zubehör
Gardena
2790-20
ab € 3,62*
Zubehör
Gardena
02780-20
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.