Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Winkelstück 25 mm x 3/4-Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Winkelstück 25 mm x 3/4-Außengewinde
Gardena Winkelstück 25 mm x 3/4-Außengewinde
Gardena Winkelstück 25 mm x 3/4-Außengewinde
Gardena Winkelstück 25 mm x 3/4-Außengewinde
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867381
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     02783-20
EAN/GTIN:
     4078500278300
Suchbegriffe:
Winkelstück
gardena winkelstück
winkelstück
Das GARDENA Winkelstück 25 mm x 3/4“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Turbinen-Versenkregners T 380 im Eckbereich. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Rohrmontage oder -demontage werkzeuglos durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140°. Für den wasserdichten, sicheren Betrieb ist die Gewindeverbindung des Winkelstücks selbstdichtend.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anschlussdurchmesser (min.)
3/4 "
Anzahl der Ausgänge
2
Zweck
Zapfstelle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
02700-20
ab € 31,33*
Sonstiges
Gardena
2701-20
ab € 61,13*
Sonstiges
Gardena
2718
ab € 16,36*
Sonstiges
Gardena
8205-29
ab € 20,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.