Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gardena 03255-30 Manueller Streuwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena 03255-30 Manueller Streuwagen
Gardena 03255-30 Manueller Streuwagen
Gardena 03255-30 Manueller Streuwagen
Gardena 03255-30 Manueller Streuwagen
Gardena 03255-30 Manueller Streuwagen
Gardena 03255-30 Manueller Streuwagen
Artikel-Nr.:
     4012-4078500325530
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     03255-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Jetzt lässt sich Winterstreugut wie Sand, Salz und Splitt wohl dosiert mit dem GARDENA Kleinstreuer auf kleineren Flächen verteilen – und das ohne schmutzige Hände! Das einzigartige Dosiersystem macht es möglich. Einfach die Dosierscheibe am Deckel drehen und die gewünschte Streu-Öffnung (je nach gewähltem Streugut) von grob bis fein auswählen. Der handliche, große Verstellknopf lässt sich selbst mit dicken Handschuhen bequem drehen. Durch den Bajonettverschluss lässt sich der Kleinstreuer problemlos öffnen und schließen. Zum bequemen Befüllen kann das Griffteil als Schaufel verwendet werden. Zwei seitlich angebrachte Grillmulden sorgen dafür, dass der Behälter gut in der Hand liegt. Mit 25 Jahren Garantie. Füllmenge: Sand: ca. 1,7 kg Streusalz: ca. 1,4 kg Splitt: ca. 1,65 kg

Leichtes Ausbringen von Sand, Salz und Splitt

Das einzigartige Dosiersystem macht es möglich und kann, je nach verwendetem Streugut, von grob bis fein eingestellt werden.

Leichtes Einstellen

Der handliche, große Verstellknopf lässt sich bequem drehen.

Bequemes Befüllen

Dank Bajonettverschluss lässt sich der Behälter leicht öffnen und schließen. Um das Streugut…

Behälter liegt gut in der Hand

Dank Griffmulden auf zwei Seiten ist der Behälter gut zu greifen.

25 Jahre Garantiezeit

25 Jahre Garantie gewährleisten höchste Qualität.
Weitere Informationen:
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 7,49*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 7,68*
30
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,49*
€ 7,98*
1
pro Stück
€ 10,60*
ab € 6,74*
€ 8,02*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 224,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.