Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-96-193 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-96-193 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz, Gelb
Stanley 1-96-193 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz, Gelb
Stanley 1-96-193 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz, Gelb
Stanley 1-96-193 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz, Gelb
Stanley 1-96-193 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz, Gelb
Stanley 1-96-193 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz, Gelb
Stanley 1-96-193 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz, Gelb
Stanley 1-96-193 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867234
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-96-193
EAN/GTIN:
     3253561961939
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Werkzeugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
251 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-96-183
ab € 20,09*
Ähnlich
Stanley
1-93-330
ab € 9,68*
Ähnlich
Stanley
FMST82706-1
ab € 61,35*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80147
ab € 59,69*
Ähnlich
Stanley
1-93-950
ab € 22,73*
Ähnlich
Stanley
FMST1-70749
ab € 49,61*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71180
ab € 49,24*
Ähnlich
Stanley
STST1-70718
ab € 24,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.