Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-94-231 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-94-231 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-94-231 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-94-231 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-94-231 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-94-231 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-94-231 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867231
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-94-231
EAN/GTIN:
     3253561942310
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
stanley werkzeugmappe
werkzeugtasche
  • Moderner tragbarer Organizer für den sicheren und bequemen Transport von Werkzeugen und Zubehör - Satteltaschen-Design: Übersichtliche, aufrechte Anordnung des Werkzeugs in zwei Flügeln - Stabiler Stand im geöffneten Zustand - Werkzeuge können in aufrechter Position angeordnet werden - für hohe Zugänglichkeit und Sichtbarkeit - Spezielle Einschübe für Mechanikerwerkzeuge und Steckschlüssel - Boden und Seitenflächen aus Kunststoff - zum Schutz des Inhalts vor Feuchtigkeit und Schmutz - Ergonomisch - komfortabler Transport durch gepolsterten Tragegurt und ummantelten Handgriff
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.