Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-70-326 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-70-326 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-70-326 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867207
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-70-326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
  • Mobile Werkzeugbox aus Kunststoff in zwei Ausführungen
    - Mit abnehmbarer Werkzeugbox und Organizer
    - Geräumiges Hauptfach zum Verstauen sperriger Lasten
    - Große 7’’ Räder
    - Robuster Teleskopgriff
    - Sichere Verbindung der Einheiten durch große Metallschließen
    - Flexible Lösung – Einheiten miteinander kombinierbar mit und ohne Organizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
284 mm
Höhe
630 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
3253561947490
ab € 29,75*
Ähnlich
Stanley
FMST81083-1
ab € 57,69*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71219
ab € 37,22*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75761
ab € 45,77*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75792
ab € 27,95*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75791
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.