Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-95-616 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-95-616 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau
Stanley 1-95-616 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau
Stanley 1-95-616 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau
Stanley 1-95-616 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau
Stanley 1-95-616 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau
Stanley 1-95-616 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867202
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-95-616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
  • Sehr große, geräumige Box
    - Innovative Möglichkeit zur senkrechten Aufbewahrung von Werkzeugen
    - Große, rostfreie Schließen
    - Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloß
    - Ergonomischer Bi-Material Griff
    - Geräumiger Metallkorpus
    - Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
    - Trage über 3/4 Länge der Box - Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
    - Eingelassenes FatMax-Logo an der Vorderseite
    - Lieferbar in drei Größen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
584 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
295 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
1-95-615
ab € 32,54*
Ähnlich
Stanley
1-79-216
ab € 14,67*
Ähnlich
Stanley
1-95-612
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.