Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-93-935 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-93-935 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-93-935 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-93-935 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-93-935 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-93-935 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-93-935 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867201
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-93-935
EAN/GTIN:
     3253561939358
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • FatMax™ Werkzeugbox in 23" oder 28" erhältlich
  • Professionelle Werkzeugbox mit 32l Volumen (28" Version)
  • Dichtigkeit IP53: Schutz vor Staubablagerung und gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
  • Rundum laufende Gummiabdichtung für optimalen Schutz des Inhalts
  • Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
  • Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
  • Robuster und großer Griff mit Weichstoffeinlagen
  • Seitliche Aussparungen für sicheren Griff beim Transport
  • Große rostfreie Metallschließen mit Aussparungen für Vorhängeschloß
  • 28” Box passend für Sägen bis zu 66 cm (26”) und Wasserwaagen bis zu 61 cm (24”)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Scharnierdeckel
Ja
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
710 mm
Tiefe
308 mm
Höhe
285 mm
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
663100
ab € 17,78*
Ähnlich
Hünersdorff
663200
ab € 19,78*
Ähnlich
Hünersdorff
663000
ab € 15,61*
Ähnlich
Raaco
136570
ab € 23,97*
Ähnlich
Raaco
136587
ab € 25,70*
Ähnlich
Raaco
136594
ab € 45,99*
Ähnlich
Raaco
136600
ab € 50,31*
Ähnlich
Stanley
1-70-326
ab € 43,25*
Ähnlich
Stanley
3253561947490
ab € 29,75*
Ähnlich
Stanley
FMST81083-1
ab € 57,69*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71219
ab € 37,22*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75761
ab € 45,35*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75792
ab € 28,26*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75791
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.