Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley MaxSteel Multiachsen Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley MaxSteel Multiachsen Schraubstock
Stanley MaxSteel Multiachsen Schraubstock
Stanley MaxSteel Multiachsen Schraubstock
Stanley MaxSteel Multiachsen Schraubstock
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867108
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-83-069
EAN/GTIN:
     3253561830693
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Merkmale
Typ
Handschraubzwinge
Klemmöffnung
40 mm
Schwenkbarer Sockel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
1306402+2409887
ab € 34,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.