Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-20-108 Handsäge Stichsäge 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-20-108 Handsäge Stichsäge 30 cm
Stanley 0-20-108 Handsäge Stichsäge 30 cm
Stanley 0-20-108 Handsäge Stichsäge 30 cm
Stanley 0-20-108 Handsäge Stichsäge 30 cm
Stanley 0-20-108 Handsäge Stichsäge 30 cm
Stanley 0-20-108 Handsäge Stichsäge 30 cm
Stanley 0-20-108 Handsäge Stichsäge 30 cm
Stanley 0-20-108 Handsäge Stichsäge 30 cm
Stanley 0-20-108 Handsäge Stichsäge 30 cm
Stanley 0-20-108 Handsäge Stichsäge 30 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867093
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-20-108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
300 mm
Länge (mm)
430 mm
Merkmale
Produkttyp
Stichsäge
Geeignet für Materialien
Metall, Gipskarton
Materiallgriff
Gummi
Klingenzahndichte (TPI)
24
Faltbar
Ja
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Ergonomischer Griff
Ja
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
FMHT0-20195
ab € 2,88*
Zubehör
Stanley
FMHT0-20194
ab € 2,88*
Zubehör
Stanley
FMHT0-20196
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.