Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Bandmaß Panoramic - mit Sichtfenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Bandmaß Panoramic - mit Sichtfenster
Stanley Bandmaß Panoramic - mit Sichtfenster
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867073
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-32-125
EAN/GTIN:
     3253560321253
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
3 m
Breite
12.5 mm
Merkmale
Material
ABS Synthetik
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koh-I-Noor
M30487
ab € 2,52*
Ähnlich
Stanley
1-30-497
ab € 3,52*
Ähnlich
Stanley
1-30-697
ab € 4,33*
Ähnlich
Stanley
1-30-487
ab € 2,28*
Ähnlich
Stanley
1-33-194
ab € 9,66*
Ähnlich
Stanley
1-33-198
ab € 12,63*
Ähnlich
Stanley
1-33-442
ab € 15,43*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-33-218
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.