Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN T30024 Verstellbarer Schraubenschlüssel Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN T30024 Verstellbarer Schraubenschlüssel Rohrzange
IRWIN T30024 Verstellbarer Schraubenschlüssel Rohrzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543375
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     T30024
EAN/GTIN:
     734442112082
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rohrzange
Backenbreite (max.)
63 mm
Materiallgriff
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,94*
€ 286,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.