Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN T05T Zange Gripzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN T05T Zange Gripzange
IRWIN T05T Zange Gripzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543163
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     T05T
EAN/GTIN:
     5706915081404
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Blech-Gripzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gripzange
Klemmbacke Länge
48 mm
Handgrifffarbe
Blau, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Größe (Imperial)
10 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irwin
4186265
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.