Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN T0702EL4 Zange Gripzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN T0702EL4 Zange Gripzange
IRWIN T0702EL4 Zange Gripzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543159
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     T0702EL4
EAN/GTIN:
     0038548007038
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal-gripzange l=175mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gripzange
Klemmbacke Länge
41 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Größe (Imperial)
7 Zoll
Weitere Suchbegriffe: universal gripzange
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irwin
T0502EL4
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.