Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN T0502EL4 Zange Gripzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN T0502EL4 Zange Gripzange
IRWIN T0502EL4 Zange Gripzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543156
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     T0502EL4
EAN/GTIN:
     0038548000510
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gripzange
Klemmbacke Länge
48 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Größe (Imperial)
10 Zoll
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irwin
T0702EL4
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.