Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN T0102EL4 Zange Gripzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN T0102EL4 Zange Gripzange
IRWIN T0102EL4 Zange Gripzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543148
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     T0102EL4
EAN/GTIN:
     0038548001067
Suchbegriffe:
Parallel-Gripzange
Parallel-Klammer-Gripzange
Parallelgripzange
Grip-Schweißzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gripzange
Klemmbacke Länge
48 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Größe (Imperial)
10 Zoll
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,8796*
€ 28,4167
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,5296*
€ 26,8102
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,1596*
€ 25,1799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,7596*
€ 24,7039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,9296*
€ 23,7162
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irwin
4186265
ab € 24,06*
Ähnlich
RS Pro
8473759
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.