Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5600614 Herst.-Nr.: CP 072.06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Verpackungsbox | | Empfohlene Anwendungen | Lieferung | | Produktfarbe | Braun | | Form | Rechteck | | Selbstklebender Verschluss | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 115 mm | | Tiefe | 115 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 860 x 108 x 108 mm | | Höhe | 885 mm | | Gewicht | 178.3 g | | Paketgewicht | 1800 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, tidypac versandhülsen wellpappe, tidypac falthülsen, posterkarton |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,47* | € 2,12* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,35* | € 2,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,43* | € 2,31* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,43* | € 2,64* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,16* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|