Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1008D/E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1008D/E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-1008D/E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-1008D/E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-1008D/E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-1008D/E Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     854-DL-GS1008D
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1008D/E
EAN/GTIN:
     7900692527478
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Router
SFP Switch
Der 8-Port Gigabit Desktop Switch DGS-1008D zählt zur Baureihe der SOHO-Geräte von D-Link, mit der Sie auf einfache Weise Ihr Netzwerk ausbauen und erweitern können. Die „Green“-Technologie von D-Link bewirkt Energieeinsparungen, reduziert die Abwärme und verlängert die Lebensdauer ohne Abstriche bei Leistung und Funktionen.

Dieser kompakte Switch bietet acht Plug & Play Anschlüsse an kleine Büros, Arbeitsgruppen und Abteilungsnetzwerke mit 10/100/1000Mbit. Der Gigabit Switch kommt ohne Lüfter aus und ist damit optimal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz geeignet.

Der DGS-1008D unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 2000Mbit/s (Full-Duplex) sowie Flow-Control gemäß IEEE 802.3x für schnelle und kontinuierliche Datenübermittlungen. Für zeitkritische Anwendungen unterstützt der Desktop-Switch das Protokoll 802.1p (QoS).

Energiesparende Funktionen mit dlink|green

Mit dlink|green integrieren wir energiesparende Funktionen in den DGS-1008D. Einsparungen von bis zu 44% lassen sich so realisieren, ohne Einbußen hinsichtlich Leistung und Funktionalität. Die Betriebskosten werden reduziert und durch eine geringere Wärmeabgabe wird die Lebensdauer des Switches verlängert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1046472 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
2.55 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
0.128 MB
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
24
pro Stück
€ 7,50*
ab € 16,05*
€ 20,74*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 17,06*
€ 21,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,12*
€ 21,96*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,20*
€ 22,05*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,20*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,33*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,88*
Zubehör
D-Link
DGS-1016D/E
ab € 61,37*
Zubehör
D-Link
DGS-1024D/E
ab € 84,93*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.