Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR235-25 CD-Rohling CD-RW 700 MB 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR235-25 CD-Rohling CD-RW 700 MB 25 Stück(e)
MediaRange MR235-25 CD-Rohling CD-RW 700 MB 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25289343
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR235-25
EAN/GTIN:
     4260283113064
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
MediaRange CD-RW Speichermedien sind bis zu 1000x wiederbeschreibbar und eignen sich zur schnellen und effizienten Speicherung und Bearbeitung Ihrer Daten. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich Ihre Daten, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 12x, in nur wenigen Minuten sichern. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten stellt sicher, dass Sie jederzeit und überall auf Ihre persönlichen Bilder, Dokumente, Musiktitel, Videos und Backups zugreifen können. Unser gesamtes Speichermediensortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die kratzfeste Oberfläche schützt Ihre Daten zusätzlich vor äußeren Einwirkungen des Alltags.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
12 x
Merkmale
Typ
CD-RW
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Weitere Suchbegriffe: CD-RW, cd-rw 700mb, cd-rw, cd spindel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.