Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK106 Metronom Digitales Metronom Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman MK106 Metronom Digitales Metronom Grün
Velleman MK106 Metronom Digitales Metronom Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25131735
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK106
EAN/GTIN:
     5410329001063
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Digitales Metronom
Produktfarbe
Grün
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
43 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.