Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20317 Stativaufsatz Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20317 Stativaufsatz Schwarz, Blau
Walimex 20317 Stativaufsatz Schwarz, Blau
Walimex 20317 Stativaufsatz Schwarz, Blau
Walimex 20317 Stativaufsatz Schwarz, Blau
Walimex 20317 Stativaufsatz Schwarz, Blau
Walimex 20317 Stativaufsatz Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25066252
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20317
EAN/GTIN:
     4250234503174
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Saugstativ
kamera tischstativ mantona
Diese praktische Saugnapfhalterung können Sie an allen glatten Oberflächen wie z.B. Glasscheiben, Türen, Schränken, im Innenraum Ihres PKWs etc. sicher anbringen und so spannenden Aufnahmen aus ungewöhnlichen Perspektiven machen. Aufnahmen über Kopf sind genauso möglich wie bodennahe Aufnahmen. Mit im Lieferumfang ist ein praktischer Kugelkopf inklusive Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Gewinde, über die Sie die Kamera schnell und einfach befestigen können. Das Saugnapfstativ ist für leichte Foto- und Videokameras geeignet. Nicht im öffentlichen Straßenverkehr wie z.B. an Außenscheiben von Autos verwenden!
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Höhe
155 mm
Gewicht
710 g
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: kamera ministativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.