Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti PBE-M5-400 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke 1000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti PBE-M5-400 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti PBE-M5-400 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti PBE-M5-400 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti PBE-M5-400 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti PBE-M5-400 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke 1000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25012293
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     PBE-M5-400
EAN/GTIN:
     810354021701
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquity wlan antenne
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
1
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
25 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Antennendurchmesser
420 mm
Tiefe
275 mm
Gewicht
1753 g
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Wireless LAN Funktionen
Frequenzband
5 GHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Prozessor
Prozessorfamilie
Atheros
Prozessor
MIPS 74Kc
Prozessortaktfrequenz
560 MHz
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, IC, CE, RoHS
Speicher
Flash-Speicher
8 MB
RAM-Kapazität
64 MB
RAM-Typ
DDR2
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Netzwerkbrücke
Material
Kunststoff
Befestigungstyp
Stange
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Speicherkapazität
64 MB
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Spannung
24 V
Stromverbrauch (24V)
500 mA
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.