Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86167 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86167 Elektrische Anschlussbox
DeLOCK 86167 Elektrische Anschlussbox
DeLOCK 86167 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24966275
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86167
EAN/GTIN:
     4043619861675
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
LSA Anlegewerkzeug
Mit dieser Kupplung von Delock können Sie zwei Netzwerkkabel auch ohne Stecker verbinden, um sie zu verlängern oder zu reparieren. Die LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug verwendet werden; alternativ ist auch ein werkzeugfreier Anschluss möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
25.8 mm
Höhe
24.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.