Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-826BE2C-R920LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Edelstahl 920 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-826BE2C-R920LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Edelstahl 920 W
Supermicro CSE-826BE2C-R920LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Edelstahl 920 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24925179
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-826BE2C-R920LPB
EAN/GTIN:
     672042158010
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
EATX
Anzahl der 3,5
12
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
23600 g
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
920 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.302,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,91*
€ 1.693,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,02*
€ 1.679,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,39*
€ 1.628,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,51*
€ 1.592,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,46*
€ 1.549,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.