Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo BK-4MCCE/8BE Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sanyo BK-4MCCE/8BE Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Sanyo BK-4MCCE/8BE Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24901386
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     BK-4MCCE/8BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
4
Form
Zylinder
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Aufladekreisläufe (max)
2100
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 4,28625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,37*
€ 50,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,73*
€ 47,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,29*
€ 40,81
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 6,92*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.