Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR S3300-28X-PoE+ L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR S3300-28X-PoE+ L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR S3300-28X-PoE+ L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR S3300-28X-PoE+ L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR S3300-28X-PoE+ L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR S3300-28X-PoE+ L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24898563
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS728TXP-100NES
EAN/GTIN:
     606449102826
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
netgear 24 port poe switch
Effizienteste 10G-Konnektivität für KMUs Die ProSAFE® S3300 Reihe ist eine neue Generation von stapelbaren Gigabit Smart Switches mit vier 10G-Ports – entweder für Uplinks und/oder zum Stapeln mit anderen S3300 Switches. Ein betriebssicher verschaltetes LAN-Netzwerkdesign erfordert eine Architektur, die mit dem Unternehmensnetz wachsen kann und flexibel genug ist, um schnellere Server- und Storage-Verbindungen zu unterstützen. Da KMUs immer mehr Daten produzieren und konsumieren, muss Gigabit bis zum Desktop zunehmend mit 10GbE-Konnektivität zum Core untermauert werden. Die neue Generation von Switches ermöglicht KMUs-kosteneffiziente 10G-Verbindungen zwischen dem Access- und Aggregation-Layer im Netzwerk bereitzustellen. Setzt neue Standards für ein zukunftssicheres Netzwerk Die ProSAFE S3300 Smart Stackable-Reihe steht für ein zuverlässiges, zukunftssicheres Netzwerk, egal ob komplett neu oder nur erneuert. Die ProSAFE S3300-Reihe setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Flexibilität und Auswahlmöglichkeit für KMUs, die von zuverlässiger, zukunftssicherer Technologie profitieren wollen zu überschaubaren Kosten. Mit ihren vielen Enterprise-Class-Features und erweiterten Sicherheitsmaßnahmen steht damit die einzige Advanced- Smart-Switch-Plattform zur Verfügung, um sowohl dedizierte 10GBase-T- als auch SFP+-Uplink- und Stacking-Konnektivität in PoE+ und Nicht-PoE-Konfigurationen bereitzustellen. Leistungsfähige Plattform für anspruchsvolle Anwendungen Mit einer Auswahl von 24- oder 48-Port-Modellen meistern diese Switches anspruchsvolle Aufgaben wie Datenreplikation und Backup, Video-on-Demand sowie großvolumige Transaktionsverarbeitung. Bis zu sechs Switches der S3300-Reihe können für insgesamt 300 Netzwerk-Ports gestapelt werden, mit 40Gbit/s Stapel-Bandbreite und vollständiger Redundanz für unübertroffene Zuverlässigkeit. Neben der Fähigkeit, PoE+ auf jedem Port mit ergänzenden EPS bereitzustellen, sind der Anwendungsvielfalt keine Grenzen gesetzt: von PTZ-IP-Kamera-Überwachung bis hin zu Hochleistungs-Wireless-Access-Points und VoIP-Telefonie; 10GBase-T-Uplink-Fähigkeit als Standard ermöglicht die kostengünstige Nutzung bestehender Kupferinstallationen. Wenn Gigabit-Geschwindigkeiten und Link-Aggregation den aktuellen Anforderungen genügen, lässt sich einfach auf 10GbE-Konnektivität aufrüsten. Mit Lifetime-Garantie, -NBD und -Technik-Chat haben Sie Zugriff auf einen umfangreichen Support-Service, für langfristigen Investitionsschutz und reduziertes Ausfallrisiko.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Ebene
L2/L3
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Flash-Speicher
64 MB
Geräuschpegel
36.8 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3770 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3000 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
748.18 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
32
Datenpaket-Pufferspeicher
16 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Wandmontageset
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Voice VLAN
Anzahl der VLANs
256
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch netgear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,01*
€ 879,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,61*
€ 869,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,86*
€ 848,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,68*
€ 829,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,62*
€ 788,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.