Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex pro Set 2 Daylight 250S+softbox+tripod Set für Fotostudioausstattung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24878115
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20338
EAN/GTIN:
     4250234503389
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex pro Daylight Set Durch das Aurora/Bowens Bajonett ist unser Daylight 250s mit vielen Lichtformern aus unserem Sortiment kompatibel. Der stabile Metallreflektor ermöglicht eine präzise Lichtführung und bietet zusätzlichen Schutz. Direkt an der Lampe kann über eine Aussparung am Reflektor ein Durchlicht- oder Reflexschirm montiert werden, dadurch wird das Licht vom Schirm nahezu zentral gebündelt. Aufgrund der Vielzahl an verwendbaren Lichtformern ist unsere robuste Tageslichtlampe für Portrait und Produktfotografie gleichermaßen geeignet. Das Leuchtmittel erzeugt zudem nur wenig Wärme, wodurch unangenehme Hitzeentwicklung, auch im Dauerbetrieb, verhindert wird. Unser Set Angebot bestehend aus zwei unserer etablierten FT- 8051 Stativen und zwei hochwertigen Softboxen, eignet sich hervorragend für ambitionierte Fotografen und Videofilmer die eine preisgünstige Allround Lösung suchen. Dauerlicht in der Anwendung Dauerlichtquellen sind für Fotografen und Videofilmer gleichermaßen geeignet, denn sie ermöglichen eine direkte Beurteilung des Lichtwurfs und der Lichtintensität. Konstantes Licht lässt sich zudem leicht in andere Lichtfarben, bzw. in künstliche sowie natürliche Lichtquellen integrieren, da der Fotograf oder der Videofilmer in der Lage ist, dass Verhältnis zum Umgebungslicht flexibel anzupassen. Für Anfänger ist Dauerlicht sehr gut geeignet, da sich kontinuierliches Licht in seiner Wirkung leichter einschätzen lässt. Der Künstler ist hier in der Lage dynamisch und spielerisch zu arbeiten und sich voll und ganz auf die “Lichtsetzung” zu konzentrieren. Aufnahmen mit weit geöffneter Blende wie Portraits, stimmungsvolle Stilllifes und dynamische Videosequenzen sind leicht realisierbar. Farbtreue und Lichtformer Daylights generieren ein helles, weißes Licht, ähnlich dem Tageslicht. Durch einen CRI Wert von über 83 und einer Farbtemperatur von ca. 5400 Kelvin gewährleisten unsere Daylights eine sehr gute Farbreproduktion. Um das Licht der Situation entsprechend zu modellieren, gibt es für unsere Daylights eine Reihe von Lichtformern die je nach Situation den gewünschten Effekt bieten. Die Leuchtstofflampen sind in ihrer Intensität nicht regulierbar, deshalb haben wir bei Systemen mit mehreren Lampen eine stufenbasierte Lösung entwickelt, mit welcher Lampen bei Bedarf zugeschaltet oder abgeschaltet werden können. Beleuchtungsstärke Leuchtstofflampen sind weitaus effizienter als herkömmliche Glühlampen, die Leistung in Watt sagt wenig über die tatsächliche Lichtausbeute aus. Deshalb ist die Leistung unserer Daylights in Lumen (lm), Lux und als Vergleichswert zu herkömmlichen Glühlampen angegeben. E27 Fassung Die Tageslicht Spirallampen unserer Daylights sind so konzipiert, dass sie in einen gängigen E27 Sockel eingeschraubt werden können. über unsere speziellen E27 Fassungen besteht zudem die Möglichkeit, die Konstruktion auf einem Stativ zu befestigen und verschiedene Lichtformer anzubringen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Lichtbox
Ja
Tragetasche
Ja
Anzahl der Softboxen
2 Stück(e)
Anzahl der Ständer
2 Stück(e)
Leistung
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, PVC, Polyethylenterephthalat
Softbox Form
Quadratisch
Softbox 2 Form
Quadratisch
Höchstgewichtskapazität
4000 kg
Gewicht und Abmessungen
Max. Höhe der Standhalterung
2600 mm
Softboxgröße (B x H)
400 x 400 mm
Softbox 2 Größe (BxH)
400 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,06*
€ 365,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,72*
€ 361,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,08*
€ 353,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,81*
€ 347,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.