| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24801323 Herst.-Nr.: MJVU2ZM/A EAN/GTIN: 888462110365 |
| |
|
| | |
| Mit dem Apple HDMI auf DVI Adapter kannst du deinen Mac mit integriertem HDMI Anschluss an ein DVI Display oder einen Projektor anschließen. Du kannst ein externes Display als primären Bildschirm nutzen, deinen Schreibtisch auf ein zweites Display erweitern oder dein Display mit einem Projektor synchronisieren und so sehen, was dein Publikum sieht. Der HDMI auf DVI Adapter eignet sich für digitale Bildschirme mit Single-Link DVI Anschluss, wie zum Beispiel das 20" oder 23" Apple Cinema Display. Lies in der Dokumentation zu deinem Bildschirm nach oder wende dich an den Bildschirmhersteller, damit du den richtigen Adapter wählst. - Erlaubt die Anbindung von Mac mini, MacBook Pro mit Retina Display und Mac Pro mit integriertem HDMI Anschluss an ein DVI Display. - Unterstützt Single-Link DVI Geräte mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1200 Pixeln. Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | DVI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Produktfarbe | Weiß | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |