Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth AZERTY Französisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth AZERTY Französisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth AZERTY Französisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth AZERTY Französisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth AZERTY Französisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth AZERTY Französisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth AZERTY Französisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth AZERTY Französisch
Logitech Keys-To-Go Schwarz Bluetooth AZERTY Französisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24773639
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-006705
EAN/GTIN:
     5099206055469
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
180 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Französisch
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
305 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
140 mAh
Batteriekapazität
0.518 Wh
Aufladequelle
USB
Sonstige Funktionen
Tastatur Batterietyp
AA
Tastatur
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Kurzbefehle
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060554621
Versandkartonsbreite
96 mm
Versandkartonslänge
153 mm
Versandkartonshöhe
263 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1598 g
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060554614
Breite des Versandkartons
166 mm
Höhe des Versandkartons
169 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008088
ab € 67,41*
Zubehör
Logitech
920-007129
ab € 37,72*
Zubehör
Logitech
920-007907
ab € 26,44*
Zubehör
Logitech
920-008222
ab € 100,72*
Zubehör
Logitech
920-004510
ab € 30,78*
Zubehör
Logitech
920-002915
ab € 75,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.