Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-1611PGY Taschenrechner Tasche Druckrechner Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp EL-1611PGY Taschenrechner Tasche Druckrechner Weiß
Sharp EL-1611PGY Taschenrechner Tasche Druckrechner Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24766714
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-1611PGY
EAN/GTIN:
     4974019026121
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Mobiler, sehr kompakter serieller Drucker - eine kleine Papierrolle (EA-7100P) kann sogar platzsparend in den Drucker vollständig eingelegt werden!
Achtung: Änderung des Druckwerks ab Q4/2012: 2-farbig, 2,1 Zeilen/Sek., Farbrolle: EA-772R.
Vorheriges Druckwerk: 1-farbig (schwarz), 1,6 Zeilen/Sek., Farbrolle: EA-732R.
Weitere Informationen:
Drucken
Druckgeschwindigkeit
120 lpm
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Druckrechner
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
191 mm
Gewicht
315 g
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.